Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Kompaktspanner RKE Backen-B.125mm STA Backen-H.40mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4124040125
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     178412
EAN/GTIN:
     4019208244716
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzung, manuell betätigt (Art.-Nr. 4124 040 093: Spannsystem mechanisch/hydraulisch) · verformungsstabile Bauart für sehr hohe Spanngenauigkeit · für den Einsatz auf Bearbeitungszentren mit hoher Qualitäts- und Produktionsleistung · Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung · beidseitig angebrachte Schmiernippel zum Schmieren aller, dem Verschleiß unterliegenden Führungen und des Spindelgewindes · Befestigungsgewinde M12 für Werkstückanschlag · stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers · alle Führungen gehärtet und geschliffen · Höhenmaß Grundkörper/Werkstückauflage -0,02 · wichtig für paarigen Einsatz · Lieferung mit Stufenbacken umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Modell RKE - 3-seitige Aufspannmöglichkeit · horizontal, vertikal oder seitlich aufspannbar - Grundkörper aus Stahl - gehärtet und geschliffen - mit Kraftübersetzung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
0 - 216 mm / 97 - 312 mm
Backenhöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
463 mm
Spannkraft:
ca. 40 kN
Supplier Number:
178412
Material:
Stahl
Modell:
RKE
Marke:
RÖHM
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.180,19*
€ 2.244,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.180,39*
€ 2.244,77*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.202,25*
€ 2.267,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.208,47*
€ 2.277,69*
Lager 1736
1
Frei Haus
ab € 2.379,76*
€ 2.512,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.512,95*
€ 2.990,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,87*
€ 2.920,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,81*
€ 2.845,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,76*
€ 2.831,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RÖHM
1269622
ab € 396,41*
Zubehör
RÖHM
1269621
ab € 397,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.