Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivreiniger RM 81 ASF 10l gelb Konzentrat Kanister KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-8000327638
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-556.0
EAN/GTIN:
     4039784470118
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Konzentrat · alkalisch · universell einsetzbares Hochdruckreinigungsmittel · materialschonend · entfernt starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen · geeignet zur Fahrzeug-/Motorwäsche, Planenreinigung, in der Landwirtschaft zur Maschinenreinigung sowie in der Lebensmittelindustrie · für die Reinigung von Oberflächen, Transportbändern, Kisten, Tanks, Fässern, Kühlräumen in gewerblichen Küchen, Metzgereien und Schlachtereien ·reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen · auch zur Heißwasser-Hochdruckreinigung geeignet und in der Dampfstufe bis zu 150 °C einsetzbar · schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider · Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar · NTA-, phosphat- und silikonfrei · angenehmer, frischer Duft Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister · Anwendung: Landwirtschaft, Transportbereich und Geräte, KFZ-Betrieb, Fahrzeug-/Motorwäsche, Teilereinigung, Bauhandwerk, Industrie, Oberflächenentfettung, Kommunen, Speditionen, Busunternehmen, Planenreinigung, Lebensmittelbetriebe, Boden-und Oberflächenreinigung, Hochdruckreiniger, Voransatz mit Frischwasser ansetzen. Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen, Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten. Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen. Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen. Sprühgerät, Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen. Objekt vollständig mit Produkt benetzen. Einwirken lassen. Einwirkzeit 1-5 min. je nach Verschmutzungsgrad. Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen. An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen. Frostfrei lagern. Sprühgeräte, Effektives Hochdruckreinigungsmittel, löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, Materialschonend, Angenehmer, frischer Duft, Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf), NTA-frei, Phosphatfrei, silikonfrei · Gewicht inkl. Verpackung: 11,5kg · pH-Wert: 12,3 · Verpackungseinheit: 1St.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
gelb
Marke:
KÄRCHER
Ausführung:
Konzentrat
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Gefahrgut-Etiketten Corrosive, Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe, Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende Stoffe, Gefahrgutklasse 8, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Lebensmittelkanister, Motorreiniger, LKW-Reiniger, Lastwagenreiniger, Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, Aktivschaum für Waschanlagen, Schaum Waschanlagen, Schaumreiniger für Waschanlagen, Schaumwäsche für Waschanlagen, Tiefkühlreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, Grillreiniger, Kaminreiniger, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 4,79*
ab € 52,43*
€ 66,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,73*
€ 66,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,51*
€ 66,93*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 53,45*
€ 68,11*
Lager 1736
34
€ 4,99*
ab € 59,86*
€ 76,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,986* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.520-900.0
ab € 452,77*
Sonstiges
Kärcher
1.520-942.0
ab € 519,14*
Sonstiges
Kärcher
1.524-930.0
ab € 938,13*
Sonstiges
Kärcher
1.151-936.0
ab € 992,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.