Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel D.420mm weiß PE f.Tonne 40/50l CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450361
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     80173100
EAN/GTIN:
     4260126616295
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
Deckel für Tonnen
rund · formstabil · leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest · lebensmittelecht · Farbe weiß
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
40/50 l
passend für:
Tonne
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Ø:
420 mm
Marke:
CRAEMER
Weitere Suchbegriffe: Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, deckel kunststofftonne weiß, deckel kunststofftonne, kunststofftonne 50l, Auflagedeckel, Deckel, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,48*
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,70*
Lager 1736
22
1
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 7,71*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,85*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Craemer
81091010
ab € 19,36*
Sonstiges
Craemer
81081100
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.