Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschutzhüllen auf Rolle, VE: 1, Länge x Breite(mm): 1200 x 600, Stärke(mm): 0,03, Abrisse/Rolle: 500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Kleiderschutzhüllen 600 x 1200 mm 10117
Artikelbild für Kleiderschutzhüllen 600 x 1200 mm 10117
Artikelbild für Kleiderschutzhüllen 600 x 1200 mm 10117
Artikel-Nr.:
     1771-10117
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     10117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderschutzhüllen
kleiderschutzhüllen
Kleiderschutzhüllen auf Rolle

Polyethylen-Kleidersäcke auf Rolle:

- farblos, unbedruckt, transparent
- mit Abreißperforation, unterbrochener Schweißnaht und Recyclingzeichen

Weitere Informationen:
VE:
1
Länge x Breite(mm):
1200 x 600
Stärke(mm):
0,03
Abrisse/Rolle:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,86*
€ 172,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,96*
€ 171,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 134,52*
€ 160,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,92*
€ 134,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,61*
€ 124,49
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 92,87*
€ 110,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,85*
€ 98,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.