Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Zimmerservicewagen Modell AF 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Zimmerservicewagen AF 260, Ansicht vorne
SARO Zimmerservicewagen AF 260, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-399-1018
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1018
EAN/GTIN:
     4017337399185
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
- Material: Stahl einbrennlackiert, rotbraun
- Gummi-Stoßschutz
- 1 Wäschesack
- Wäschesack abnehmbar
- Stabile Ausführung
- Gewicht: 24 kg
- Maße: B 920 x T 450 x H 1120 mm
Weitere Suchbegriffe: hotelwagen, SARO Zimmerservicewagen AF 260
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 208,52*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,81*
€ 215,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 236,89*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.