Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Autonomes Handwaschbecken m. Fußbedienung; fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Autonomes Handwaschbecken m. Fußbedienung; fahrbar, Ansicht vorne
SARO Autonomes Handwaschbecken m. Fußbedienung; fahrbar, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-471-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     471-1000
EAN/GTIN:
     4017337054800
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
- Material: Edelstahl
- Kein Festwasseranschluss nötig!
- Mit 2 Wasservorratsbehältern (15 LFrischwasser- und 15 L Abwasserbehälter)
- Einfache Betätigung durch Fußpumpe
- Inkl. Handtuchspender, Seifendispenser und Mülleinwurf
- Fahrbar (zwei Rollen rückseitig)
- Abm.: B 400 x T 500 x H 1290 mm
- Gewicht: 17/20 kg (n/b)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken breite 50 cm, waschbecken, SARO Autonomes Handwaschbecken m. Fußbedienung; fahrbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 832,37*
€ 976,51*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 871,47*
€ 1.026,09*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.051,12*
€ 1.218,05*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,09*
€ 1.221,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,60*
€ 1.199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,97*
€ 1.139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,99*
€ 1.098,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,47*
€ 1.037,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.