Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63051800 Faltenbalg FSG Größe 18X38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63051800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63051800
EAN/GTIN:
     4067201128052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
18 x 38 mm
Innen-Ø D:
18 mm
DA:
20,5 mm
DB:
37 mm
L1:
14 mm
L2:
41 mm
Gewicht:
6 g
Wellengelenk d2:
18 mm
Wellengelenk l1:
11 mm
Wellengelenk l2:
40 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811027 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814027 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Faltenbälge, bellow, FSG, Gummibalg, Gummimanschette, bellows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811027
ab € 0,31*
Zubehör
Mädler
63814027
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.