Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63052500 Faltenbalg FSG Größe 25X66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63052500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63052500
EAN/GTIN:
     4067201124559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
25 x 66 mm
Innen-Ø D:
25 mm
DA:
27,5 mm
DB:
44 mm
L1:
15 mm
L2:
66 mm
Gewicht:
12 g
Wellengelenk d2:
25 mm
Wellengelenk l1:
22 mm
Wellengelenk l2:
74 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811032 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814032 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, FSG, bellow, Faltenbälge, Gummibalg, bellows, Gummimanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811032
ab € 0,31*
Zubehör
Mädler
63814032
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.