Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63052600 Faltenbalg FSG Größe 26X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63052600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63052600
EAN/GTIN:
     4067201124566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
26 x 45 mm
Innen-Ø D:
26 mm
DA:
28,5 mm
DB:
50 mm
L1:
12,5 mm
L2:
45 mm
Gewicht:
8 g
Wellengelenk d2:
26 mm
Wellengelenk l1:
15 mm
Wellengelenk l2:
56 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811032 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814032 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Faltenbälge, Gummimanschette, FSG, Gummibalg, bellow, bellows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811032
ab € 0,31*
Zubehör
Mädler
63814032
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.