Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63052800 Faltenbalg FSG Größe 28X65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63052800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63052800
EAN/GTIN:
     4067201124825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
28 x 58 mm
Innen-Ø D:
28 mm
DA:
30,5 mm
DB:
50 mm
L1:
17 mm
L2:
58 mm
Gewicht:
10 g
Wellengelenk d2:
28 mm
Wellengelenk l1:
20 mm
Wellengelenk l2:
70 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811035 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814035 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Faltenbälge, bellows, bellow, Gummimanschette, Gummibalg, FSG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811035
ab € 0,34*
Zubehör
Mädler
63814035
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.