Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63052900 Faltenbalg FSG Größe 29X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63052900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63052900
EAN/GTIN:
     4067201126416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
29 x 50 mm
Innen-Ø D:
29 mm
DA:
31,5 mm
DB:
52 mm
L1:
17 mm
L2:
53 mm
Gewicht:
10 g
Wellengelenk d2:
29 mm
Wellengelenk l1:
17 mm
Wellengelenk l2:
60 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811035 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814035 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Gummimanschette, Faltenbälge, bellow, Gummibalg, bellows, FSG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811035
ab € 0,34*
Zubehör
Mädler
63814035
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.