Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63053200 Faltenbalg FSG Größe 32X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63053200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63053200
EAN/GTIN:
     4067201126423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
32 x 60 mm
Innen-Ø D:
32 mm
DA:
35,0 mm
DB:
57 mm
L1:
20,5 mm
L2:
60 mm
Gewicht:
14 g
Wellengelenk d2:
32 mm
Wellengelenk l1:
19 mm
Wellengelenk l2:
68 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811040 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814040 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, bellow, Gummimanschette, bellows, Faltenbälge, FSG, Gummibalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811040
ab € 0,45*
Zubehör
Mädler
63814040
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.