Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63053600 Faltenbalg FSG Größe 36X82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63053600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63053600
EAN/GTIN:
     4067201126447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
36 x 82 mm
Innen-Ø D:
36 mm
DA:
38,5 mm
DB:
63 mm
L1:
30 mm
L2:
84 mm
Gewicht:
20 g
Wellengelenk d2:
36 mm
Wellengelenk l1:
26 mm
Wellengelenk l2:
90 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811050 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814050 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Gummibalg, bellows, bellow, Gummimanschette, Faltenbälge, FSG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811050
ab € 0,51*
Zubehör
Mädler
63814050
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.