Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63054000 Faltenbalg FSG Größe 40X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63054000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63054000
EAN/GTIN:
     4067201126454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
42 x 75 mm
Innen-Ø D:
42 mm
DA:
45 mm
DB:
70 mm
L1:
25 mm
L2:
75 mm
Gewicht:
26 g
Wellengelenk d2:
40 mm
Wellengelenk l1:
29 mm
Wellengelenk l2:
100 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811050 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814050 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Gummibalg, bellow, bellows, Faltenbälge, FSG, Gummimanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811050
ab € 0,51*
Zubehör
Mädler
63814050
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.