Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63054500 Faltenbalg FSG Größe 45X90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63054500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63054500
EAN/GTIN:
     4067201122760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
47 x 90 mm
Innen-Ø D:
47 mm
DA:
50 mm
DB:
75 mm
L1:
31 mm
L2:
90 mm
Gewicht:
28 g
Wellengelenk d2:
45 mm
Wellengelenk l1:
31 mm
Wellengelenk l2:
110 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811060 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814060 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, bellows, bellow, Gummibalg, FSG, Faltenbälge, Gummimanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811060
ab € 0,39*
Zubehör
Mädler
63814060
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.