| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63055500 Herst.-Nr.: 63055500 EAN/GTIN: 4067201145165 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR, mit einer Härte von ca. 45 Shore A. Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße. Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten. Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 58 x 95 mm | Innen-Ø D: | 58 mm | DA: | 61 mm | DB: | 97 mm | L1: | 34 mm | L2: | 95 mm | Gewicht: | 48 g | Wellengelenk d2: | 55 mm | Wellengelenk l1: | 45 mm | Wellengelenk l2: | 120 mm | Passende Schlauchschelle verzinkt: | 63811070 Artikel-Nr. | Passende Schlauchschelle Edelstahl: | 63814070 Artikel-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, Faltenbälge, Gummimanschette, Gummibalg, bellows, FSG, bellow |
| | |
| |