Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65651202 Tragrolle K1 Ø20mm 200mm Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65651202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65651202
EAN/GTIN:
     4067201336655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

K1: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe aus Stahl.
K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb.
K3: Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K1 Ausführung
Rollen-Ø:
20 mm
Rohr-Wandstärke:
1,5 mm
Rollen-länge RL:
200 mm
Einbau-länge EL:
205 mm
Achs-länge AL:
221 mm
Federachsen-Ø:
6 mm
Traglast*:
10 kg
Gewicht:
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.