Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68180200 Ölschauglas 743 Außen-ø22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68180200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68180200
EAN/GTIN:
     4067201171133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas 20 mm





Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast.
Temperaturbeständig bis +100°C, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen
Gummi NBR.

Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisch Ausführung
d1:
11 mm
Gewinde d2:
M16 x 1,5 Gewinde d2
d3+/-0,5:
22 mm
l1:
8,0 mm
l2:
7,5 mm
s:
20 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas maedler, Ölstandsfenster, Ölstandfenster, GN743, Ölaugen, Ölstandsanzeige, Oil Level Pointers, Ölschaugläser, Oil Level Pointer, oil level sight glasses, 743, Füllstandsanzeiger, Füllstandanzeiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 4,09*
€ 6,63*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 9,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68182200
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.