Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68501015 Gummipuffer KPR-A ø 15mm M4x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68501015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68501015
EAN/GTIN:
     4067201129820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen.
Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Die Form einer Halbkugel ergibt eine stark progressive Kennlinie.

Ausführung A: mit Außengewinde.

Weitere Informationen:
D:
15 mm
H:
7,5 mm
G:
M4 mm
l:
10 mm
Gewicht:
2,6 g
Weitere Suchbegriffe: gm-puffer m4, gm puffer, mädler gummipuffer, Rundpuffer, Gummi-Metallpuffer, Fuß, KPR-A, Kugelpuffer, rubber buffer, KPR, Metall-Gummipuffer, Gummipuffer Anschlagpuffer Anschlagdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.