Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68504100 Gummipuffer KP Ø35x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68504100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68504100
EAN/GTIN:
     4067201169369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.






Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten
horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die
verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.






Ausführung A: mit
Außengewinde.






*Fzul.: , Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.

Weitere Informationen:
D:
35 mm
H:
40 mm
G:
M8 mm
L:
20 mm
I:
20 mm
Druck Federrate CD mittel:
27 N/mm
Zul. Druckbelastung Fzul.*:
150 N
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m8 40mm, gm puffer, gm-puffer m8, Metall-Anschlagpuffer, Gummi-Metall, KP, rubber buffer, rubber buffers, Anschlagpuffer, Metall-Gummi, buffers, Metallanschlagpuffer, buffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3527
1
€ 10,00*
ab € 2,34*
€ 3,88*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 5,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.