| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68531760 Herst.-Nr.: 68531760 EAN/GTIN: 4067201170723 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C. *Fzul.: , Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
Weitere Informationen: | | D: | 60 mm | H: | 40 mm | G: | M10 mm | I: | 28 mm | Druck Federrate CD mittel: | 390 N/mm | Zul. Druckbelastung F zul.*: | 1500 N | Schub Federrate CS mittel: | 60 N/mm | Zul. Schubbelastung F zul.*: | 550 N | Gewicht: | 231 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer 40mm m10, gm puffer, gm-puffer d m10, Anschlagpuffer, buffers, Metallanschlagpuffer, rubber buffer, rubber buffers, buffer, Metall-Anschlagpuffer, Gummi-Metall, Metall-Gummi, MGP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,85* | € 9,61* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,43* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|