Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77743100 Bockrolle Gummi blau Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77743100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77743100
EAN/GTIN:
     4067201335085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Größe 100 mit Fadenschutz. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
36 mm
H:
128 mm
d:
9 mm
P:
101 mm
P1:
84 mm
M:
80 mm
M1:
60 mm
N:
70 mm
N1:
50 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
140 kg
Gewicht:
0,73 kg
Passende Lenkrolle:
77741100 Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77742100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bockrolle 100 mm vollgummi, lochplatte, lochplatte blau, BlueWheel Blue-Wheel Blauer Reifen bluewheel, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77741100
ab € 10,50*
Zubehör
Mädler
77742100
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.