Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Universal-Reiniger NTA frei 20l 4008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-4008
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4008
EAN/GTIN:
     4100420040085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger

Beschreibung:

Konzentrierter, wasserverdünnbarer Entfetter und Industriereiniger. Mild alkalisch, phosphat,- silikat- und lösemittelfrei. Hervorragend geeignet zur Wand- und Bodenreinigung sowie zum Einsatz in Hochdruck- und Sprühgeräten. Wirkungsvolle, oberflächenaktive und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe zeichnen diesen Universalreiniger aus.


Einsatzgebiet:

Zur Entfernung industrieller Verunreinigungen wie Asche, Staub und Rußablagerungen auf Stein, Beton, Fliesen, Keramik und Glasoberflächen. Zur Entfernung von Ölen, Fetten und Klebstoffrückständen auf diversen Metalloberflächen. Geeignet für Kunststoffe, lackierte Oberflächen und versiegelte Holzoberflächen. Zur Entfernung von Tintenresten auf Druckpressen.

Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungsgebiete

Chemische Vorwäsche in Bürsten-Waschanlagen (Vorverdünnung): pur bis 1:15
Reinigung von Motoren, Motorräumen Karosserie, Türkanten, Lkw-Planen und -Aufbauten: 1:3 bis 1:10
Entfernung von Insektenkadavern: 1:2 bis 1:7
Felgenreinigung: 1:1 bis 1:3
Grundreinigung Karosserien: 1:5 bis 1:50
Kunststoffverkleidungen: 1:10 bis 1:40
Maschinen, Anlagen und Behälter: 1:10 bis 1:40
Böden (PVC, Laminat, Stein, versiegelte Flächen etc.): 1:60 bis 1:300
Industrie- und Werkstattböden maschinell: 1:40 bis 1:120
Werkstattfenster, Glasscheiben: 1:40 bis 1:100
Wände, Fassaden: 1:20 bis 1:80
Ultraschallbad: 1:20 bis 1:50
Hochdruck- und Dampfstrahlgeräte: 1:3 bis 1:20

Marktsegmente
  • industrielle Fertigungsstätten
  • Karosserie- und Fahrzeugbau
  • Kunststoff- und Steinindustrie
  • Schifffahrt und Schiffbau
  • Brauereiwesen und Getränkehandel
  • Metallindustrie und Maschinenbau
  • Lager- und Transportwesen
  • Straßen- und Wasserbau
  • Landwirtschaft
  • Haushalt

Wirkungsweise
Enthält oberflächenaktive Bestandteile, welche die Oberflächenspannung der Reinigungslösung verringern. Dies ermöglicht ein Eindringen und Wirken auch in tiefen Haarrissen. Die enthaltenen Rückfetter verbleiben nach dem Abtrocknen in den sauberen Poren und verhindern so eine schnelle, hartnäckige Neuverschmutzung.

Nach den strengen Anforderungen der Automobilindustrie als Allzweckreiniger entwickelt und geprüft. Vereint durch seine schnelltrennende Eigenschaft, gute biologische Abbaubarkeit, mild-alkalische Einstellung und hohes Schmutz- und Öltragevermögen optimale Reinigungsergebnisse mit maximalem Umwelt- und Arbeitsschutz.


Anwendung:

Kann durch Versprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürste, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Sprühreinigung:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und Gegenstand einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Tauchreinigung:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Wischen:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

Anmerkung: Nicht konzentriert anwenden oder antrocknen lassen. Bunt- und Leichtmetalle nur kurzfristig behandeln und gut mit Wasser nachspülen. Produkt wirkt stark entfettend und lässt bei wiederholt hoher Konzentration Farben verblassen. Bei empfindlichen Materialien stets vorher an verdeckter Stelle testen.

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
20 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
21,802 Gewicht (kg)
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,50*
€ 230,60*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 182,59*
€ 251,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.