Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 1100 x 50 x 50 x 3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten 1100 x 50 x 50 x 3 mm, Ansicht 1
Kantenschutzleisten 1100 x 50 x 50 x 3 mm, Ansicht 1
Kantenschutzleisten 1100 x 50 x 50 x 3 mm, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-49006
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-49006
EAN/GTIN:
     4251259866831
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
kantenschutzleisten 1100x35x35mm
kantenschutz

Kantenschutzleisten 1100 x 50 x 50 x 3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.