Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 1030 x 230 x 1250 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 1030 x 230 x 1250 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 1030 x 230 x 1250 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71005
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71005
EAN/GTIN:
     4251259845881
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel

PE-Seitenfaltenbeutel 1030 x 230 x 1250 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1030 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
1250 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71006
ab € 7,93*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71002
ab € 7,24*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71001
ab € 3,75*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71003
ab € 6,82*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71004
ab € 5,50*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71007
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.