| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0013592 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Industrieleitung, H07V-K nach VDE 0281-3 Anwendung: Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750V gegen Erde. Sie ist nicht geeignet für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrähtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prüfspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5°C - +70°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungs-durchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) 1,5 qmm, Außen-Ø: ca. 3,1 mm, Cu-Zahl: 1,44 kg/%m Farbe: hellblau Cu-Zahl (Kg/%m): 1,44 Außendurchmesser ca.: 3,1 Gewicht (Kg/%m): 2,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |