Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldekabel Y(ST)Y 2X2X0,8 rot Eca Aufbau wie J-Y(ST)Y 100m-Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0015996
Hersteller:
     General Cavi
Herst.-Nr.:
     100014-00
EAN/GTIN:
     8009929255876
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Diese Leitungen sind speziell fur Brandmeldeanlagen konzipiert. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht Folie Au?enmantel: PVC rot mit Aufdruck Brandmeldekabel Technische Daten: Nennspannung: 300 V Prufspannung: 800 V Schleifenwiderstand: 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 5,1 A Betriebskapazitat: 100 nF/km Isolationswiderstand: 100 MOhm x km Kapazitive Kopplungen: K1 (800 Hz, 100 m) 300 pF Leitungsdampfung: ca. 1,1 dB/km (800 Hz) Temperaturbereich: -5 ?C - +50 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser 2,5 x Leitungsdurchmesser fur einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33413*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,45413*
€ 0,54041
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,44413*
€ 0,52851
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,42413*
€ 0,50471
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41413*
€ 0,49281
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,38413*
€ 0,45711
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,33413*
€ 0,39761
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.