Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 5x2,5 qmm RE 50m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0016702
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     246588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenraumen und in Kabelkanalen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrahtig oder (RM) rund mehrdrahtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenformig eindrahtig oder (SM) sektorenformig mehrdrahtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit wei?en Ziffern Fullmantel Au?enmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prufspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52833*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,95833*
€ 2,33041
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,93833*
€ 2,30661
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,83833*
€ 2,18761
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,75833*
€ 2,09241
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,52833*
€ 1,81871
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.