Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 840 G2 W10H 8GB 256GB SSD tecXL aufbereitet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     1906-135763
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260771491100
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie
Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspuren. Durch den qualitativ hohen Aufbereitungsprozess oft nicht von Neuware zu unterscheiden. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Gütesiegel, auf das man sich bei jeder Lieferung und jedem Produkt garantiert verlassen kann. 2 Jahre Garantie sind bereits kostenfrei inklusive.

Premium Notebook tecXL Verpackung - Retail und Transportsicher
Jede Systemeinheit ist bereits im orangen Retailkarton transportsicher und verkaufsfördernd verpackt. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und ist speziell für wiederaufbereitete Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befinden sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das tecXL Produktionsdatum des Gerätes.

Windows 10 Home
Das Windows, das Sie kennen, nur besser! Diese tecXL Systeme enthalten das fortschrittlichste Betriebssystem von Microsoft komplett vorinstalliert und mit allen Basistreibern versehen. Das System ist nach den Richtlinien des Microsoft Authorized Refurbisher Programms installiert und lizensiert und in verschiedenen Sprachen verfügbar.

ESET Internet Security - Volle Sicherheit für ein Jahr und drei Geräte
Das umfangreiche Komplettpaket von ESET umfasst den Schutz vor Viren, Spyware und Email-SPAM. Eine Personal Firewall und ein spezielles Online-Banking Modul sichern Ihre Daten zuverlässig ab. Zusammen mit diesem tecXL-System erhalten Sie eine Ein-Jahres-Lizenz mit vollem Zugriff auf alle Features und können bis zu 3 Geräte schützen, wie weitere Notebooks, PCs, Smartphones oder Tablets.

LibreOffice - Die leistungsfähige Office Suite
Die Libre-Office Suite ist eine umfassende Büro-Software die alle Anforderungen an ein Office-Paket erfüllt. Im Lieferumfang befinden sich die Programme Writer (Textverarbeitung), Calc (Tabellenkalkulation), Impress (Multimediapräsentationen), Draw (Zeichenprogramm), sowie viele weitere zusätzliche Helfer. Selbst Microsoft-Office-Dokumente lassen sich damit öffnen, bearbeiten und abspeichern.

Microsoft Office 365 - 30 Tage kostenfrei testen
Microsoft Office wurde für ein nahtloses Zusammenspiel mit Windows konzipiert. Die Programme unterstützen Sie dabei, optisch ansprechende Dokumente zu gestalten und Daten in aussagekräftige Informationen umzuwandeln: einfach, schnell und mit nur wenigen Klicks. Mit der Testversion können Sie 30 Tage auf den vollen Funktionsumfang von Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Outlook, Teams und weiteren Programmen zugreifen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
HP
Modell:
EliteBook 840 G2
Farbe:
black-silver
OS / Betriebssystem:
Windows 10 Home 64Bit
Prozessor:
5300U Core i5 2x 2.30 GHz
Arbeitsspeicher:
8 GB
Erweiterbar bis:
16 GB
Technologie:
DDR3
Festplatte 1:
SSD
Festplatte 1 Größe:
256 GB
Bildschirmgröße Größe:
14 Zoll
Displayauflösung:
1600 x 900 WSXGA Pixel
Grafik:
Intel HD Graphics 5500
Speicherzuordnung:
SM
Laufwerk:
N.V.
Tastatursprache:
DE
Display VGA:
1x
Display PORT:
1x
LAN RJ-45:
1x
Dockingstation:
1x
USB A 3.0:
4x
Audio Ausgang:
1x
Kensington Lock:
1x
Abmessungen:
339 x 237 x 23 mm
Gewicht:
1710 Gramm
... > Lager 1906 > Notebook > HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
ab € 412,88*
Sonstiges
HP
ab € 374,99*
Sonstiges
HP
ab € 439,16*
Sonstiges
HP
ab € 464,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.