Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteDesk 800 G4 W11PRO 16GB 512GB SSD tecXL aufbereitet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     1906-144879
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260771516339
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie
Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspuren. Durch den qualitativ hohen Aufbereitungsprozess oft nicht von Neuware zu unterscheiden. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Gütesiegel, auf das man sich bei jeder Lieferung und jedem Produkt garantiert verlassen kann. 2 Jahre Garantie sind bereits kostenfrei inklusive.

Premium PC tecXL Verpackung - Retail und Transportsicher
Jede Systemeinheit ist bereits im orangen Retailkarton transportsicher und verkaufsfördernd verpackt. Die PC-Verpackung besteht aus einem umliegenden Außenkarton im tecXL Design, sowie mehreren innenliegenden Kartonagen, in denen das PC-System sowie Kabel und Zubehör gesondert verpackt sind. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und sind speziell für wiederaufbereitete Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befinden sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das tecXL Produktionsdatum des Gerätes.

Windows 11 Professional
Mit Windows 11 erleben Sie die neueste Generation des Microsoft Betriebssystems. Bei der Entwicklung wurde speziell auf Nutzerbedürfnisse konzentriert – um das Leben und Arbeit einfacher, kreativer, sicherer, vernetzter und unterhaltsamer zu gestalten. Zudem ist es schneller und bietet neue Features, mit denen man mehr erledigen kann. tecXL aufbereitete IT wird vollständig vorinstalliert und mit allen Basistreibern ausgeliefert. Die Geräte sind nach den Richtlinien des Microsoft Authorized Refurbisher Programms vorbereitet, lizensiert und in verschiedenen Sprachen verfügbar.

ESET Internet Security - Volle Sicherheit für ein Jahr und drei Geräte
Das umfangreiche Komplettpaket von ESET umfasst den Schutz vor Viren, Spyware und Email-SPAM. Eine Personal Firewall und ein spezielles Online-Banking Modul sichern Ihre Daten zuverlässig ab. Zusammen mit diesem tecXL-System erhalten Sie eine Ein-Jahres-Lizenz mit vollem Zugriff auf alle Features und können bis zu 3 Geräte schützen, wie weitere Notebooks, PCs, Smartphones oder Tablets.

LibreOffice - Die leistungsfähige Office Suite
Die Libre-Office Suite ist eine umfassende Büro-Software die alle Anforderungen an ein Office-Paket erfüllt. Im Lieferumfang befinden sich die Programme Writer (Textverarbeitung), Calc (Tabellenkalkulation), Impress (Multimediapräsentationen), Draw (Zeichenprogramm), sowie viele weitere zusätzliche Helfer. Selbst Microsoft-Office-Dokumente lassen sich damit öffnen, bearbeiten und abspeichern.

Microsoft Office 365 - 30 Tage kostenfrei testen
Microsoft Office wurde für ein nahtloses Zusammenspiel mit Windows konzipiert. Die Programme unterstützen Sie dabei, optisch ansprechende Dokumente zu gestalten und Daten in aussagekräftige Informationen umzuwandeln: einfach, schnell und mit nur wenigen Klicks. Mit der Testversion können Sie 30 Tage auf den vollen Funktionsumfang von Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Outlook, Teams und weiteren Programmen zugreifen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
HP
Modell:
EliteDesk 800 G4
Farbe:
black-silver
OS / Betriebssystem:
Windows 11 Professional 64Bit
Prozessor:
8500T Core i5 6x 2.10 GHz
Arbeitsspeicher:
16 GB
Erweiterbar bis:
32 GB
Technologie:
DDR4
Festplatte 1:
SSD
Festplatte 1 Größe:
512 GB
Grafik:
Intel UHD Graphics 630
Speicherzuordnung:
SM
Laufwerk:
N.V.
Display PORT:
2x
LAN RJ-45:
1x
Audio Ausgang:
1x
USB A 3.0:
5x
2.5" Schacht intern:
1x
LAN:
Ja
WLAN:
Ja
LTE:
Ja
Abmessungen:
177 x 175 x 34 mm
Gewicht:
1050 Gramm
... > Lager 1906 > PC > HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
ab € 137,82*
Sonstiges
HP
ab € 237,29*
Sonstiges
HP
ab € 226,29*
Sonstiges
HP
ab € 275,40*
Sonstiges
HP
ab € 138,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.