Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air (4. generation) space gray 10.9 Zoll 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     1906-155304
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4262431599416
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Wiederaufbereitete Tablet PCS
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie
Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspuren. Durch den qualitativ hohen Aufbereitungsprozess oft nicht von Neuware zu unterscheiden. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Gütesiegel, auf das man sich bei jeder Lieferung und jedem Produkt garantiert verlassen kann. 2 Jahre Garantie sind bereits kostenfrei inklusive.

Apple iOS
Apple iOS ist die Basis von iPhone, iPod Touch und iPad. Mit dem mobilen Betriebssystem macht die Bedienung der Geräte Spass und nutzt dabei die Technologien der Apple Hardware optimal aus. Bei tecXL wird immer das aktuellste, auf dem jeweiligen Gerät läuffähige System nach einer kompletten Datenlöschung neu installiert. Damit sind laut Apple die Systeme ihrer Zeit um Jahre voraus. Die intuitive Benutzeroberfläche und die integrierten Apps sind optimal auf die Geräte abgestimmt und ermöglichen eine fast einmalige Erfahrung bei der Bedienung. Und für alle die mehr wollen, gibt es eine Auswahl von tausenden von Apps im Appstore von Apple.

tecXL Smartphone Verpackung - Retail und Transportsicher
Wie alle tecXL Produkte werden auch die Smartphones in einem speziellen, orangen Retailkarton transportsicher und verkaufsfördernd verpackt. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und ist speziell für wiederaufbereitete Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befinden sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das tecXL Produktionsdatum des Gerätes.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Apple
Modell:
iPad Air (4. generation) space gray
Farbe:
space gray
OS / Betriebssystem:
iOS
Prozessor:
A14 Bionic SOC 6x 3.10 GHz
Arbeitsspeicher:
3 GB
Erweiterbar bis:
0 GB
Technologie:
LPDDR
Festplatte 1:
Intern
Festplatte 1 Größe:
64 GB
Bildschirmgröße:
10.9 Zoll
Auflösung:
2360 x 1640 px (Pixel)
Grafik:
Apple designed
Speicherzuordnung:
SM
Abmessungen:
179 x 248 x 6 mm
Gewicht:
460 Gramm
SIM Lock:
Nein
... > Lager 1906 > Tablet > Apple
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete Tablets, Apple Tablet, Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, apple ipad tablet, apple tablet, apple ipad grau, Tablet Apple iPad Air (4. generation) space gray tecXL 4262431599416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
ab € 219,06*
Sonstiges
Apple
ab € 313,18*
Sonstiges
Apple
ab € 250,87*
Sonstiges
Apple
ab € 336,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.