Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA DIGITAL2000 A temperaturgeregelte Lötstation 80W, mit POWER-Tool 80W, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0DIG20A84
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0DIG20A84
EAN/GTIN:
     4003008060881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 80w
lötstation ersa
lötstation
ERSA Digital 2000 A Lötstation

Die Lötstation besteht aus:
- Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A)
- Lötkolben Power Tool 80W (840CDJ)
- 2,2 mm meißelförmigen ERSADUR-Lötspitze (0842CDLF)
- Ablageständer für Lötkolben (0A42)

Die DIG 2000 A ist eine intelligente, mikroprozessorgeregelte Lötstation, die sich durch Ihre Flexibilität und Multifunktionalität auszeichnet. Sie ist nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführt.
Die Station ist für den Anschluß der folgenden Lötkolben ausgelegt: Tech tool, Micro tool, Power tool, X-Tool und für die Entlöt-Pincette 40. Die Werkzeuge werden automatisch beim Einstecken in die Station erkannt, und dadurch das Regelverhalten der Station auf dieses Tool angepaßt. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potentialausgleichsbuchse verbunden. Diese Tatsache macht die DIG2000 zu einem universellen "Allrounder".
Neben der Multifunktionalität stellt die einfache und anwenderfreundliche Bedienung der Station ein weiteres Highlight dar.
Die enthaltenen Funktionen sind die Sollwerteinstellung, die Umschaltung der Temperatureinheit zwischen °C und °F, das Einstellen einer Standby-Zeit von 0 - 60 Minuten, eine Offset- und Kalibrierfunktion, sowie die Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über ein 3-stelliges Passwort. Die "Energy Funktion" gestattet dem Anwender das Regelverhalten der Station zu beeinflussen, wodurch das Auf- und Nachheizverhalten der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepaßt werden kann.
Zur Steigerung des Bedienkomforts besitzt die Station 4 Programme. Jedes Programm kann mit den oben aufgeführten Funktionen frei voneinander und unterschiedlich konfiguriert werden. Dabei ist jedem anschließbaren Kolben ein festes Programm zugeordnet. Bei einem Kolbenwechsel wird automatisch von der Station das Programm gewechselt. Dadurch ist ein optimaler Einsatz in Verbindung mit dem Tool Selector möglich. Wird nur ein Kolben eingesetzt, so können natürlich auch alle Programme für diesen einen Kolben genutzt werden.
Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.
Der ERSA Power tool eignet sich aufgrund seiner kräftigen 290 Watt Anheizleistung (105 W bei 280°C) besonders für Lötstellen mit erhöhtem Wärmebedarf. Dank des extrem grossen Sortiments an Lötspitzen der Serien 0832 und 0842 ist der Power tool jedoch vor allem ein echter Allrounder.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
50-450 °C
Leistung Station:
80 Watt
Leistung Lötkolben:
80 Watt
Anheizzeit:
40 Sekunden
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, löten, antistatisch, SMD, Entlöten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 315,58*
€ 4,80*
ab € 280,96*
€ 315,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 315,69*
€ 347,45*
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 317,52*
€ 349,10*
Frei Haus
ab € 319,93*
€ 352,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.