Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Schaumreiniger ECS 60 Screen, 400ml, Sprayflasche


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1927-ECS60Screen
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     760.400.000
EAN/GTIN:
     4260478917606
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
TFT Schaumreiniger ECS 60 Screen, 400ml, Sprayflasche



Universeller Schaumreiniger zur Reinigung von Kopierern, Glasflächen und Bildschirme mit Antistatikeffekt. Sehr hohe Schaumstabilität, hoher Wirkungsgrad, greift Materialien nicht an. Durch den Antistatikeffekt verzögert sich die Neuverschmutzung. Geeignet für LCD-und TFT-Bildschirme.

 

Schonende und schlieren freie Reinigung von Glas-und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Spiegel, Glass jeglicher Art, Kopierern und deren Gehäuse. Auch geeignet für Metall, gehärtete Lacke, Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, ABS, PVC, Polyamid und für LCD-und TFT Bildschirme. Enthält besonders lösungsaktive Substanzen zur Beseitigung von fettigen Schmutzschichten aller Art wie Staub-, Fett-, Schmutz und Nikotin Belägen. Sehr gute Schaumstabilität um ein sofortiges Ablaufen an senkrechten Oberflächen zu verhindern.

 

Reinigt sehr gut, sehr sparsam im Verbrauch, reinigt streifenfrei, angenehmer frischer Duft, sehr schonend, greift keine Materialien an. Verbesserung der Arbeitssicherheit und Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine gute, ungetrübte Sicht an Bildschirmen.

 

- Weißblech Dose mit Sprühkopf und Kappe

- Farbe: Weißer Schaum

- Schaumstabilität: Sehr gut

- Materialverträglichkeit: Glas, Metall, gehärtete Lacke uneingeschränkt gut, Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, ABS,PVC, Polyamid

 

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Materialverträglichkeit:
uneingeschränkt gut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,88*
6 Tage
unbekannt
€ 8,80*
ab € 7,36*
€ 10,58*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,88*
€ 9,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Dose
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECS
448.030.000
ab € 5,52*
Zubehör
ECS
436.010.000
ab € 9,963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.