Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenentferner ECS 61 Label-Off, 400ml, Sprayflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1927-ECS61LabelOff
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     761.400.000
EAN/GTIN:
     4260478917613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner ECS 61 Label-Off, 400ml, Sprayflasche



Label-Off ermöglicht die leichte und problemlose Entfernung von Haftetiketten aus Papier und anderen Materialien. Das hochwirksame Lösungsmittel (Orangenterpene) dringt in das

Haftetikett ein und hebt die Haftkraft des Klebers auf. Die Etiketten lassen sich nach 2-4 Minuten Einwirkzeit in einem Zug ablösen – zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt.

 

Zuverlässig für den Einsatz in der Industrie, im Handel, Handwerk, Haushalt, Büro, Supermärkten, etc. Aufgrund der starken Lösungsmittelwirkung, werden einige Kunststoffe angegriffen. Nicht anwenden auf Plexiglas, Acrylglas oder CD-Hüllen.

 

Label-Off entfernt klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Kleberückstände von Vignetten. Die Kleberückstände können problemlos mit einem Tuch oder Papier abgewischt werden.

 

- Weißblech Dose mit Sprühkopf und Kappe

- Farblos, klar

- Geruch: Nach Orange

- Dichte: 0,72g/cm3

- Verdunstung: Mittel

- Rückstände: Keine

- Kunststoffverträglichkeit: Gut (außer bei Polystyrol, Polyamid)

 

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Dichte:
0,72 g/cm³

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenentferner, Etikettenlöser, etiketten-entferner 200 ml, cd papiertasche, elix clean etikettenentferner, Kleberlöser, Lösungsmittel, Eitekketen Ex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 7,07*
€ 7,95*
ab € 4,52*
€ 7,23*
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,36*
Lager 1927
17
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,90*
9 Tage
133
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02995* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
760.400.000
ab € 5,43*
Ähnlich
ECS
491.090.000
ab € 9,59*
Ähnlich
ECS
705.400.000
ab € 5,95*
Ähnlich
ECS
702.400.000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.