Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Hand-Dispenser für industriellen Einsatz, komplettes Starter-KIT mit 10cc & 30cc Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-QU982B
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     982B
EAN/GTIN:
     4250078319863
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktier gerät
QUICK Hand-Dispenser für industriellen Einsatz als komplettes Starter-KIT

Das Dosiergerät eignet sich zum manuellen Punktauftrag von pastösen Flüssigkeiten wie Lotpaste, Fluxcreme, Kleber oder Fette. Diese können pneumatisch und zeitlich getaktet, auch durch Intervallmodus eingestellt werden. Nach jedem Dosiervorgang sorgt ein automatisch erzeugtes Vakuum für den Rückfluss des Dosiermediums. Benötigt wird als externes Medium ein Druckluftanschluss mit Schnellkupplung NW 7,2.

Lieferumfang:
1 Dosierpastensteuerung 200-240V AC
1 Ablageständer für 10cc und 30cc Kartuschen
1 Druckluftspiralanschluss mit Schnellstecker NW 7,2 (ausziehbar bis max. 3m)
1 Fussschalter (1,8m Anschlusskabel)
1 Netzkabel VDE 240V AC
1 Dosiernadeln Starter-KIt 10 Stück
1 Schlauchanschluss 1m mit 35cc Kartuschenanschluss und Leerkartusche
1 Schlauchanschluss 1m mit 10cc Kartuschenanschluss und Leerkartusche
1 deutsche Bedienungsanleitung

technische Daten:
Einsatzmöglichkeit: Manuell oder automatisch mit 16 Programmen
Dosier-Zeit: 0,01 - 99,99 Sekunden
Intervall-Zeit: 0,1 - 9,9 Sekunden
Wiederholungs-Toleranz: +/- 0,5 %
Abmessungen: 238 x 150 x 60 mm
Gewicht: 1,7 kg
Stromversorgung: 200-240 Volt AC
Druckluft Eingang: 35 - 100 PSI / 2,4 - 6,9 bar / 0,25 - 0,7 MPa
Druckluft Ausgang: 1 - 100 PSI / 0,07 - 6,9 bar / 0,01 - 0,7 MPa

Die kleinste Dosiermenge ist 0,01 ml. Sie ist jedoch je nach Viskosität, Nadelgröße, Dosierzeit und Luftdruck unterschiedlich.
Weitere Informationen:
Dosier-Zeit:
0.01 - 99.99 Sekunden
Intervall-Zeit:
0.1 - 9.9 Sekunden
Wiederholungstoleranz:
0.5 %
Druckluft-Eingang:
35 - 100 PSI 2.4 - 6.9 bar
Druckluft-Ausgang:
1 - 100 PSI 0.07 - 6.9 bar
Abmasse:
238 x 150 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Dispensen, Dispenser, Dosiergerät, Lotpaste, Kleber, Dosierer, Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quick
211N000011
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.