| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-07.23-10000 Herst.-Nr.: 07.23-10000 EAN/GTIN: 4250150810189 |
| | | |
|
| | |
| ILKA - HB-S Hallenbad- und Fliesenreiniger Hochkonzentrat - 10 Liter Hallen- und Bodenreiniger, sehr starkes Hochkonzentrat, Sauerreiniger Einsatzgebiete: ILKA-HB - S besitzt eine sehr starke Reinigungskraft, reinigt und löst Schmutzablagerungen, wie Kalk-, Rost, Wasserstein und Urinstein, Fette, Öl und Wachs von Fliesen, Industrieböden, Schwimmbäderfliesen und Betonböden, und andere mineralische Verschmutzungen. Eigenschaften: ILKA-HB - S ist ein hochsaurer Reiniger für sehr starke Schmutzablagerungen auf Industrieböden und Schwimmbäderböden, er ist für die Grundreinigung oder Sonderreinigung zu verwenden. Er darf nicht mit einem Hochdruckgerät aufgetragen werden! Einwirkzeit: Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Im Normalfall löst sich der Schmutz nach wenigen Minuten. Bei stärkeren Schichten beträgt die Einwirkzeit 5 bis 15 Minuten. Anwendung: ILKA – HB - S kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden, je nach Verschmutzungsgrad. Bitte Probefläche anlegen. Flächen vor der Behandlung mit ILKA – HB – S, gut vornässen. ILKA - HB - S mit einer Bürste oder Schrubber, oder mit einem säurefesten Sprühgerät auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen, überbürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei der Behandlung mit Hochdruckreiniger entfällt die mechanische Behandlung. Vor der Reinigung mit ILKA – HB – S müssen eloxierte Teile, Alu, Zinn, Kupfer, Metalle und Glas, Lacke, Marmor, Kunststoffe, glasierte, polierte Steine und Armaturen abgedeckt werden. Achtung, nur auf säurefesten Fliesen verwenden. Bitte beachten sie die Schutzvorschriften. Bei Verwendung von sauren Reinigungsmitteln, geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Technische Daten: - Gefahrenklasse: ätzend
- Flammpunkt: keiner
- pH-Wert: pur 1
- Farbe: rot
- Form: flüssig
- Lagerfähigkeit: frostbeständig / mind. 24 Monate
Verbrauch: ca. 250 g/qm Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 10 ltr | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger konzentrat 10l, fliesen reiniger, fliesenreiniger 10 liter, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Hallenbadreinger, Industriebodenreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 157,62* | € 213,65* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 157,464* | € 213,674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 15,7464* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|