| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-296 6 150 Herst.-Nr.: 296 6 150 EAN/GTIN: 4036421296094 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Rauchmelder-Pruefgas 150 ml - ausreichend für ca. 80 Prüfungen
- für optische/photoelektronische Rauchmelder
- rückstandsfrei
- schonend zur Elektronik
Verarbeitungsvorteile: - einfache Handhabung ohne zusätzliche Prüfgeräte
- schnell und zuverlässig
- Dose enthält keinen Rauch, sondern einen speziell abgestimmten Sprühnebel
Anwendungsbereiche: - zur fachgerechten Prüfung von optischen/photoelektronischen Rauchmeldern bei Industrieanlagen
- in öffentlichen Bereichen und im privaten Haushalt
Technische Daten: - Basis: organische Lösungsmittel
- Verarbeitbar: von +15° C bis +35° C
- Dichte: 0,568 g/cm³
- Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +50° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 150 ml | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder-Prüfgas, Prüfgas, Rauchmelderprüfgas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,63* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 11,61868* | € 17,83868* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,19* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 77,45788* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|