Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Zementschleierentferner beko 5 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
beko Zementschleierentferner, Kanister
beko Zementschleierentferner, Kanister
beko Zementschleierentferner, Beispiel 1
beko Zementschleierentferner, Beispiel 2
beko Zementschleierentferner, Beispiel 3
beko Zementschleierentferner, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 10 5000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 10 5000
EAN/GTIN:
     4036421299279
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Salpeter Entferner

beko TecLine Zementschleierentferner 5 ltr

  • kraftvolle, selbstwirkende Reinigung
  • schnelle und problemlose Wirkung
  • Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
  • lösemittelfrei
  • salzsäurefrei

Verarbeitungsvorteile:

  • gebrauchsfertig
  • entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche:

  • löst problemlos Zementschleier, Zementreste und Verschmutzungen
  • entfernt Ausblühungen, Rost und hartnäckige Wasserflecken
  • geeignet für säurefeste Natursteine wie Granit und Quarzit
  • für alle säureunempfindlichen Oberflächen wie Fliesen, Keramik, Cotto und Schiefer im Innen- und Außenbereich
  • löst Ablagerungen auch auf Sanitärteilen aus Chrom, Edelstahl und säurefestem Kunststoff

Technische Daten:

  • Basis: Mineralsäure kombiniert mit Schnellnetzer
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
  • Ergiebigkeit: ca. 1 Liter pro 10 bis 15 m²
  • Geruch: produktspezifisch
  • Dichte: ca. 1,05 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Größe:
5 ltr
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zementschleier Entferner, grundreiniger 5l, grundreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Zementschleierentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75945*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,7519* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 26,78945*
€ 31,87945
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 26,72945*
€ 31,80805
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 26,45945*
€ 31,48675
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 25,77945*
€ 30,67755
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 18,75945*
€ 22,32375
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 11 1000
ab € 10,46*
Zubehör
Beko
299 11 5000
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.