Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beko TecLine Backofen- & Grillreiniger - 750ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko TecLine Backofen- u Grillreiniger - Flasche
beko TecLine Backofen- u Grillreiniger - Flasche
beko TecLine Backofen- u Grillreiniger - Beispiel 1
beko TecLine Backofen- u Grillreiniger - Beispiel 2
beko TecLine Backofen- u Grillreiniger - Beispiel 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 67 0750
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 67 0750
EAN/GTIN:
     4036421322694
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktivschaum

  • Löst effektiv und selbsttätig Fett, Eiweiß und Krusten
  • Müheloses Entfernen von eingebrannten Rückständen
  • Kraftvolle Reinigung
  • Phosphatfrei
  • Materialschonend
  • Biologisch leicht abbaubare Tenside
  • Ohne Treibgas

Verarbeitungsvorteile:

Schnell wirksam, Einfache und zeitsparende Kaltreinigung, Kein Aufheizen erforderlich, Kein mühsames Scheuern und Kratzen

Anwendungsbereiche:

Zur Reinigung von Backöfen, Grills, Mikrowellengeräten, Dunstabzugshauben, Töpfen und Pfannen

Verarbeitung:

Die verschmutzten Flächen mit TecLine Backofen- & Grillreiniger in kaltem Zustand gleichmäßig satt einsprühen bzw. einschäumen und je nach Grad der Verschmutzung bis zu 1 Stunde einwirken lassen.
Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und klarem Wasser gründlich nachwischen. Bei stark eingebrannten Krusten oder Verschmutzungen Vorgang ggf. wiederholen.
Elektrogeräte während Reinigung und Trocknung nicht einschalten.

Hinweise:

Nicht für Gusseisen und alkaliempfindliche Materialien (z. B. Zink, Alu). Vor Anwendung sind Verträglichkeitstests durchzuführen.
Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.

Technische Daten:

  • Basis: anorganische Basen und Tenside
  • Verarbeitbar: von +10° C bis +50° C
  • Farbe: transparent
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: ca. 1,01 g/cm³
  • pH-Wert: ca. 12,9
  • Haltbarkeit: 24 Monate
  • Lagerung: bei +5°C bis +40°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
750 ml
Farbe:
transparent
Gefahrenhinweise:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger 750ml, backofenreiniger, backofenreiniger beko, Sprühreiniger, Fettlöser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 8,70*
€ 12,80*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,07*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,80*
€ 15,23
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Flasche
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,0116* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
PZ-090-190
ab € 1,75*
Zubehör
Beko
901 1 160
ab € 3,5056*
Zubehör
Beko
PZ-091-145
ab € 1,43*
Zubehör
Beko
PZ-070-4040
ab € 4,27*
Zubehör
Beko
PZ-070-4040-03
ab € 96,50*
Zubehör
Beko
PZ-050-12105
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.