| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 8 400 Herst.-Nr.: 299 8 400 EAN/GTIN: 4036421299224 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Impraegnier-Spray Gewebe - Leder 400 ml - wasserabweisend
- schmutzabweisend
- ölabweisend
- schützt Gewebe und Leder
- farblos
- lang anhaltender Schutz
- hält Oberflächen geschmeidig und atmungsaktiv
Verarbeitungsvorteile: - universell einsetzbar
- gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen
Anwendungsbereiche: - imprägniert und schützt textile Sport- und Freizeitschuhe, Hüte, Mützen, Sportjacken, Trainingsanzüge, textile Taschen, Regenschirme, Campingmöbel, Markisen, Zelte, Schuhe, Raulederbekleidung etc.
- auch für moderne, atmungsaktive TEX-Materialien geeignet
Technische Daten: - Basis: Flourcarbonharz, organische Lösemittel
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Geruch: esterartig
- Dichte: 0,648 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 400 ml | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray 400 ml, imprägnierspray, beko imprägnierspray, Imprägnier-Spray |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,14* | € 10,31* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 9,54* | € 12,38* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 9,47813* | € 13,78813* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0237* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|