| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-P5-000-75 Herst.-Nr.: P5-000-75 EAN/GTIN: 4036421000097 |
| | | |
|
| | |
| beko Performance No.5 - Kunststoffpflege - 750ml Siliconfreies Pflegemittel - Pflegt und konserviert mit angenehmem Duft
- Extrem UV-stabil
- Lange Standzeit
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Verbindung mit Untergrund
- Seidenmatte Oberfläche
Performance No. 5 ist das Premiumprodukt im Bereich der Kunststoffpflegemittel. Pflegt und konserviert über Monate und ist extrem UV-stabil. Die behandelten Teile erhalten durch ein spezielles Pflegekomponenten-System, welches sich fest mit dem behandelten Untergrund verbindet, ihr ursprünglich neuwertig seidenmattes Aussehen zurück. Verhindert das Anfrieren von Türdichtungen. Die extrem lange Standzeit, eine schnelle und einfache Verarbeitung und ein angenehmer Duft machen die Kunststoffpflege zu einem unschlagbaren Produkt. Auch optimal für Reifen und Gummiteile geeignet. Verarbeitung: Performance No. 5 vor Gebrauch gut schütteln. Mittels Performance Autoschwamm auf die gereinigten, trockenen Flächen gleichmäßig auftragen, gründlich einreiben und gut trocknen lassen. Anwendungsbereiche: Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich, Reifen, Türdichtungen, Zierleisten etc. Einsatzbereiche: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Fensterbau, Zweiradwerkstätten, Messebau, Museen, Fassadenbau Technische Daten: - Dichte: 0,6 g/cm³ (bei +20° C)
- Geruch: duftend/zitronig
- Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
- pH-Wert: n.a.
- Verarbeitbar: ab +5° C bis +25° C
- Viskosität: flüssig
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 750 ml | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 15,31725* | € 21,98725* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,10* | € 28,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,83* | € 28,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,02043* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|