Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ambratec Finito® | Aktiv-Verstopfungsloeser - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ambratec Finito - Flasche
ambratec Finito - Flasche
ambratec - Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-amb-F
Hersteller:
     Ambratec
Herst.-Nr.:
     amb-F
EAN/GTIN:
     4260094540011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel

ambratec Finito® | Aktiv-Verstopfungsloeser - 1 Liter

Macht Schluss mit Abflussverstopfungen. Finito ist ein Aktiv-Verstopfungslöser in Profiqualität.


Beschreibung:

Finito ist ein Aktiv-Verstopfungslöser in Profiqualität.

Durchdringt selbst festgesetzte Verstopfungen und löst selbsttätig Fett, Lebensmittelreste, Seifenrückstände und sogar Haare in Minutenschnelle. Beseitigt Fäulnis und Geruchsbildung im Abflußsystem, wirkt ebenso gut vorbeugend. Greift Rohrleitungen, Dichtungen oder Faulbehälter nicht an. Ist ein flüssiger Rohrreiniger und verhärtet daher keine Abflüsse.


Anwendung:

Bei Verstopfungen:
0,5 bis 1 Liter Wasser zum Kochen bringen und in den Abfluss gießen. Sofort danach ca. 0,25 Liter Finito ebenfalls direkt in den Abfluss geben und mindestens 20 Minuten einwirken lassen. Abschließend mit reichlich Wasser nachspülen.

Zur Vorbeugung:
Gleiche Vorgehensweise wie oben, jedoch nur 150 mL Finito verwenden.

Finito nicht mit Aluminium in Berührung kommen lassen.


Vorteile:

  • Selbsttätiger Wirkungseintritt
  • Löst schwierige Verstopfungen und Haare auf
  • Greift Rohrleitungen nicht an und verhärtet keine Abflüsse
  • Setzt keine Dämpfe frei
  • Vorbeugend einsetzbar

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1 ltr
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, ambratec abflussreiniger, Rohrfrei, Abflussfrei, Verstopfungslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,3153*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,3153* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,9253*
€ 29,6611
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 24,4353*
€ 29,078
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 23,6653*
€ 28,1617
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 23,4853*
€ 27,9475
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,3153*
€ 20,6052
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.