Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARALD Polyester-Warnweste WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Klett Gr. Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARALD Polyester-Warnweste WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Klett Gr. Universal
HARALD Polyester-Warnweste WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Klett Gr. Universal
HARALD Polyester-Warnweste WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Klett Gr. Universal
Artikel-Nr.:
     1955-2000063763
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22685
EAN/GTIN:
     4025888156607
Suchbegriffe:
Fahrrad-Handschuhe
Fahrradhandschuh
Fahrradhandschuhe
Radfahrer-Handschuhe

HARALD, Polyester-Warnweste, WicaTex

Klettverschluss
5 x waschbar bei 60 °C
einzeln im PE-Beutel verpackt
mit Schulterreflex
Material: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Größe: Universal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22685
Werksnummer:
22685
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0001-22685
Farbe:
gelb
Norm:
EN 471/2
Material:
EN ISO 20471/2, IM PE-BEUTEL, KLETT
Produktart:
Warnweste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
136
1
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,82*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,04*
2 Tage
16
1
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,26*
1 Tag
156
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,27*
5 Tage
285
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.