Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMSTEDT Hosenträger, Schwarz ELYSEE® 38 mm breit Power Gripper Clip


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LAMSTEDT Hosenträger, Schwarz ELYSEE® 38 mm breit Power Gripper Clip
LAMSTEDT Hosenträger, Schwarz ELYSEE® 38 mm breit Power Gripper Clip
Artikel-Nr.:
     1955-2000064161
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2280_NE
EAN/GTIN:
     4025888104219
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
hosen träger

LAMSTEDT , Hosenträger, Elysee

neutral
mit Power/Gripper-Clipsen
Material: 85% Polyester, 15% Latex
Farbe: Schwarz
Breite: 36 mm
Länge: bis max. 110 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2280_NE
Werksnummer:
2280-NE
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Neutral
Produktart:
Hosenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.