| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064235 Herst.-Nr.: 23010 EAN/GTIN: 4025888238945 |
| |
|
| | |
| KEDRO FLEECE SET MÜTZE UND SCHAL CRAFTLAND SCHWARZ Material 100% Polyester, Micro-Fleece
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23010 | Werksnummer: | 23010 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0013-23010 | Farbe: | schwarz | Material: | CRAFTLAND® SCHWARZ | Produktart: | Fleeceset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,99* | € 5,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,89* | € 5,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,02* | € 5,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|