Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY54 Hygienesatz für OPTIME III - Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HY54 Hygienesatz für OPTIME III - Gehörschutz
HY54 Hygienesatz für OPTIME III - Gehörschutz
HY54 Hygienesatz für OPTIME III - Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2000067055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     41245
EAN/GTIN:
     4025888156645
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
3m hygienesatz
hygieneset kapselgehörschutz

HY54 HYGIENESATZ FÜR OPTIME III-GEHÖRSCHUTZ

Hygienesets zum Austausch von verschmutzten oder beschädigten Dichtungsringen
beinhaltet: Dichtungsringe und Schaumstoffeinlagen
breite, weiche Dichtungsringe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41245
Werksnummer:
41245
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41245
Material:
FÜR OPTIME® III-GEHÖRSCHUTZ
Produktart:
Hygienesatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.