Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESPERADO Schutzbrille EN 166, Sichtscheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESPERADO Schutzbrille EN 166, Sichtscheibe klar
DESPERADO Schutzbrille EN 166, Sichtscheibe klar
DESPERADO Schutzbrille EN 166, Sichtscheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2000067089
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     41940
EAN/GTIN:
     4025888354461
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

DESPERADO SCHUTZBRILLE

Norm: EN 166
Farbe: Rahmen/Bügel: farbloses Polycarbonat
Sichtscheibe: Klar, kratzfest beschichtet
moderne Form ohne Rahmen
integrierter seitlicher Schutz
Gewicht: ca. 31 g
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41940
Werksnummer:
41940
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41940
Farbe:
klar
Material:
EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.