Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLINE Schutzbrille Sichtscheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKYLINE Schutzbrille Sichtscheibe klar
SKYLINE Schutzbrille Sichtscheibe klar
SKYLINE Schutzbrille Sichtscheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2000067090
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     41942
EAN/GTIN:
     4025888225945
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

SKYLINE SCHUTZBRILLE

Norm: EN 166
Farbe: Rahmen/Bügel:schwarz
Sichtscheibe:klar, kratzfest und Anti-Beschlag
sportliches Design
flexible Nasenpads
Gewicht: 21 g
integrierter Seitenschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41942
Werksnummer:
41942
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41942
Material:
SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
62
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 4,36*
€ 6,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.