Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
ZURRGURT, Ratschen-, 1-teilig, 25 mm x 4 m, DIN EN 12195-2, LC 250 daN, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000067493
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84502_4 M
EAN/GTIN:
     4025888219555
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 25 mm x 4 m
Zugkraft direkt LC (da N): 125
Zugkraft Umreifung LC (da N): 250
STF (da N): 125
Ausführung: 1 - teilig
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84502_4 M
Werksnummer:
84502-4M
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4 METER
Material:
25 MM, LC 500 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.