Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 25mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 25mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 25mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 25mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 500 daN
Artikel-Nr.:
     1955-2000067496
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84504_4 M
EAN/GTIN:
     4025888219586
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 25 mm x 4 m
Zugkraft direkt LC (da N): -
Zugkraft Umreifung LC (da N): 500
STF (da N): 125
Ausführung: 2 - teilig mit Spitzhaken
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84504_4 M
Werksnummer:
84504-4M
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 METER
Material:
25 MM, LC 250 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.